株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53530479
品番
AL-2E-D5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
50
用途
側面加工、肩削り、溝加工
タイプ
1
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
55
適合被削材種
アルミ:◎
刃径公差(mm)
0〜-0.020