株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
53530655
品番
AL-3E-D3.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
9
刃数
3
全長(mm)
50
用途
側面加工、肩削り、溝加工
タイプ
1
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
アルミ:◎
刃径公差(mm)
0〜-0.020