株洲工具
超硬ボールエンドミル 2枚刃 汎用加工用 ロングネックショート刃長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.5
注文コード
53530829
品番
GM-2BP-R1.5-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
深堀り溝加工
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
4.5
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
TiAlN コーティング
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.020