GM-4EX-D16.0-G 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具 53531075 GM-4EX-D16.0-G 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具 53531075

超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 注文コード53531075 品番GM-4EX-D16.0-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃径など7種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)16 材質超硬 刃長(mm)70 刃数4 全長(mm)150 用途側面加工、肩削り、溝加工 タイプ2 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼〜40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼〜50HRC:○ 刃径公差(mm)0〜-0.030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする