画像準備中

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード53531670 品番MAG3306M
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
深さ(mm)103 横(mm)313 分岐回路数6 予備回路数0 主幹ブレーカ容量30A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする