株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の ラジアス超硬エンドミル
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
53531836
品番
HM-4R-D5.0R1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
13
刃数
4
全長(mm)
50
用途
隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工
タイプ
1
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC〜68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼〜50HRC:○
刃径公差(mm)
0〜-0.020