株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の ラジアス超硬エンドミル
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
53531845
品番
HM-4R-D8.0R1.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
60
用途
隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工
タイプ
2
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC〜68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼〜50HRC:○
刃径公差(mm)
0〜-0.020