株洲工具
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
53531854
品番
HM-4R-D10.0R1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
75
タイプ
2
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.020