株洲工具
株洲工具の エンドミル
株洲工具の 超硬エンドミル
株洲工具の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 テーパネック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53532003
品番
PM-2BC10-R2.0-M60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
110
用途
深堀り溝加工
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ボール半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC〜55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0〜-0.020