UM-4E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード 株洲工具 53532326 UM-4E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード 株洲工具 53532326

超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53532326 品番 UM-4E-D10.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 刃長(mm)25 刃数4 全長(mm)75 用途側面加工、肩削り、溝加工 タイプ2 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)38,41 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC〜55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○ 刃径公差(mm)-0.025〜-0.047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする