株洲工具
株洲工具の チップ
株洲工具の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
株洲工具の 旋盤用
旋削用超硬チップ CNMG
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
YBD252
注文コード
53532518
品番
CNMG120408-DM/YBD252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
YBD252
用途
旋削加工
形状
ひし形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
K種