スリーライン
スリーラインの 客室備品・アメニティ
スリーラインの アメニティ
アメニティカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53533158
品番
M-354PB
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
バイオマスメラミンのタンブラーと手付きのカップを追加しました。バイオマスメラミンでトレイメイクする際のドリンクやスープメニューにおすすめです。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
オープン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:○
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
115×85×84
色
ベージュ
容量(mL)
270
シリーズ
丼・麺丼
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○