株洲工具
株洲工具の チップ
株洲工具の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
株洲工具の 旋盤用
旋削用超硬チップ TNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
YBC152
注文コード
53533175
品番
TNMG160408/YBC152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
YBC152
用途
旋削加工
形状
三角形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
P種