株洲工具
株洲工具の チップ
株洲工具の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
株洲工具の 旋盤用
旋削用超硬チップ TNMG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
YBD252
注文コード
53533263
品番
TNMG160408-PM/YBD252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
YBD252
用途
旋削加工
形状
三角形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
K種