曜日別特売
SEET12T3-DM/YBG302 フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET 株洲工具 53533604

 

SEET12T3-DM/YBG302 フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET 株洲工具 53533604
SEET12T3-DM/YBG302 フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET 株洲工具 53533604

フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質YBG302注文コード53533604品番SEET12T3-DM/YBG302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途
フライス加工
材質YBG302形状正方形表面処理PVD コーティング適合被削材種P種、M種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする