株洲工具
フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
YBG202
注文コード
53533629
品番
SEET12T3-CM/YBG202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フライス加工
材質
YBG202
形状
正方形
表面処理
PVD コーティング
適合被削材種
P種、M種