曜日別特売
APKT160408-PF/YBG202 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533726

 

APKT160408-PF/YBG202 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533726
APKT160408-PF/YBG202 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533726

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質YBG202注文コード53533726品番APKT160408-PF/YBG202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途フライス加工材質YBG202表面処理PVD コーティング適合被削材種P種、M種形状平行四辺形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする