株洲工具
フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
YBG302
注文コード
53533787
品番
APKT11T312-PM/YBG302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フライス加工
材質
YBG302
表面処理
PVD コーティング
適合被削材種
P種、M種
形状
平行四辺形