曜日別特売
APKT160408-PM/YBG302 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533839

 

APKT160408-PM/YBG302 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533839
APKT160408-PM/YBG302 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533839

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質YBG302注文コード53533839品番APKT160408-PM/YBG302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途フライス加工材質YBG302表面処理PVD コーティング適合被削材種P種、M種形状平行四辺形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする