曜日別特売
APKT11T308-LH/YD101 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533857

 

APKT11T308-LH/YD101 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533857
APKT11T308-LH/YD101 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533857

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質YD101注文コード53533857品番APKT11T308-LH/YD101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途フライス加工材質YD101表面処理ノンコート適合被削材種アルミ形状平行四辺形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする