ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの ウォールデコレーション/オーナメント
でんぐり飾り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
53534295
品番
46-8752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
薄葉紙でできた色鮮やかなでんぐりです。鮮やかな色合いと立体感のあるでんぐりが、豪華な七夕飾りを演出してくれます。
付属品
紐
種別
ミニでんぐり3種セット
材質
薄葉紙
柄
ミニいちご・ミニパイン・ミニメロン
寸法(高さH×幅W)(mm)
80×70他