ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの ウォールデコレーション/オーナメント
でんぐり飾り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1セット(90個)
注文コード
53534304
品番
46-8661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
薄葉紙でできた色鮮やかなでんぐりです。鮮やかな色合いと立体感のあるでんぐりが、豪華な七夕飾りを演出してくれます。
付属品
紐
種別
でんぐり9種セット
材質
薄葉紙
柄
ベル・いちご・ひょうたん・パイナップル・なすび・ちょうちん・願い星・彦星・織姫
寸法(高さH×幅W)(mm)
140×145他