誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
張るときに個々バラバラなので位置決めをする台紙か何かが有れば助かります。