37-800 フロア案内シール ササガワ 53534943 37-800 フロア案内シール ササガワ 53534943 37-800 フロア案内シール ササガワ 53534943 37-800 フロア案内シール ササガワ 53534943 37-800 フロア案内シール ササガワ 53534943 37-800 フロア案内シール ササガワ 53534943

フロア案内シール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 種別丸型 注文コード53534943 品番37-800
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。

寸法(mm)【縦H×幅W】シート/257×182、丸型/Φ58 種別丸型 材質UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
注意
※凹凸のある床面での使用はご遠慮ください。短期間ではがれる恐れがあります。※尖っているものや硬いもので、シールをこすったり叩いたりしないでください。※シールの箇所には回転ブラシ等の機械清掃は行わないで下さい。シールの汚れは布などで拭き取って下さい。※フローリングなどの床は、剥離する際に床材を傷める恐れがあります。※業務用車輌が通行する倉庫などでの使用はご遠慮ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53534934
2020-08-04
用途:
足位置の決め
卸売・小売業

張るときに個々バラバラなので位置決めをする台紙か何かが有れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする