塩ビパイプ HIVP管 4M

(4件のレビュー)
1年間返品保証特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53535004 品番 HIVP20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。

厚さ(mm)3 材質PVC 呼び径20 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10〜+30 外径D(Φmm)26 外径許容差(mm)±0.2 厚さ許容差(mm)±0.3 概略質量(kg/m)0.303 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃) 用途耐衝撃性が必要となる給水用
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53534986
2024-10-11
用途:
DIY 水道工事

1本でも、送料が、買ってから別とわかりました。ホームセンターで、買った方がよかった。10本買う方は、こちらでどうぞ! だまされたようだ。

2人が参考にしています
対象商品:
53535004
2025-03-18
用途:
農業用水の延長
その他業種

問題なく使用できます。ホームセンターよらお値打ちに購入できました。

対象商品:
53534995
2023-05-10
用途:
水道管埋設
卸売・小売業

特に問題ないです
また購入したいと思います
ありがとうございました

対象商品:
53535004
2021-12-01
用途:
写真撮影時の背景用骨組み作成

本来はこの位の柔らかさがあった方がしなやかで破損しにくくいいのでしょうが、本来の使い方とは違う目的で骨組みに使うにはチョット柔らかかったー!
ちなみにホームセンターで買ったものはもっと硬かったので・・・。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする