- ウエイトベース フェンス用 モノタロウ 53535135 - ウエイトベース フェンス用 モノタロウ 53535135 - ウエイトベース フェンス用 モノタロウ 53535135 - ウエイトベース フェンス用 モノタロウ 53535135 - ウエイトベース フェンス用 モノタロウ 53535135

ウエイトベース フェンス用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53535135 品番-
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。

深さ(mm)約150 穴径(Φmm)約35 用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利 材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート 質量(kg)約13.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※設置や持ち運びの際は、落下の際に足をけがしないよう安全靴など足を保護して使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-04
用途:
テント支柱の土台

32mmのパイプが穴にピッタリ嵌るのでテントの支柱を支える土台として使っている。
遊びがないのでグラつく事がない。強い風でテントが上方向に引っ張られた時に支柱が抜けてしまわない構造があるともっと良い。

対象商品:
53535135
2023-06-28
用途:
屋外で使うウエイトに
製造業

屋外で使用する移動式の構造物の簡易的な固定用に重宝しています、ラッシングベルトで何個か引っ張って使用しています、他のウエイトに比べてコスパも良く使い易いですね、外側はプラスチックですので大事に使っています。

対象商品:
53535135
2023-03-02
用途:
看板用
不動産業

安定感抜群です。重さがあるので、少し位の風ではびくともしません。今まで水を入れて使うタイプのものでしたが、これからはこれでいこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53535135
2020-12-04
用途:
遮光ネットのポール用
医療・福祉・介護関連業

移動させるのもやっとの重さのものは買いになんて行けないので大助かりです。コンパクトサイズだと思うしまた夏に活用します。霜除にも活用できますね。

対象商品:
53535135
2021-03-17
用途:
屋上床にワイヤーを這わせる為の重石

屋上床にワイヤーを這わせる為の重石としとて使用。
手掛け部分にステンレスネジシャックル25mmを付けてスナップフックB型8mmを引っかけてワイヤーを固定した。 重さ13.5 Kgではズルズル動いて目的は達せなかった。
裏側を見ると樹脂内にコンクリートが充填できていない場所があり、表面の樹脂に皺が寄っていた。経年変化で恐らくこの辺から樹脂が破れてきそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする