- 帯鉄 モノタロウ 53536508 - 帯鉄 モノタロウ 53536508 - 帯鉄 モノタロウ 53536508

帯鉄

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード53536508 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。

幅(mm)約19(±0.5) 長さ(m)約365〜396 厚さ(mm)約0.5 用途重量物の梱包に 質量(kg)約27〜30 表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)4 引張荷重(N)6650 引張強度(N/mm2)700
注意
※商品の仕上がりが1点1点異なるため、質量、長さ、幅が表記の範囲内で公差ありますのでご了承ください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※商品加工上、継ぎ目あることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53536508 - 10934734 - 帯鉄 シグノード 帯鉄 シグノード 1巻 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53536508 - 84863846 - 帯鉄 モノタロウ 帯鉄 モノタロウ 1巻 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
品物を梱包する時

重量物をパレットに梱包する時に使っています。
しっかりと締めれば動かないので、運搬時に荷崩れすることもありません。

対象商品:
53536508
2023-10-22
用途:
型枠運搬時の荷崩れ防止・保管
建設業・工事業

容器と言うかこれ用に台を使った方が当たり前ですが使いやすい。
で、値段見たら結構お高いという事でコンパネとキャスターで自作。
一度広がったら自爆するので入れ物は絶対必要ですね。
強度は申し分なし。

1人が参考にしています
対象商品:
53536508
2023-07-05
用途:
金属板材料の梱包に使用。
株式会社ヤマイチ 様

強度を必要とする重量物の梱包に必須で重宝しております。

対象商品:
53536499
2023-05-03
用途:
大物の型鋼部品製作梱包用に使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

モノタロウ商品はコスパが良く、強度も問題なく、今後も利用して行きたいです。

対象商品:
53536499
2021-09-25
用途:
材木の梱包
製造業

強度に関しては必要充分。
商品写真では塗装されているように見えたのだが、実際の商品は無塗装なので、とても錆びやすい。

対象商品:
53536508
2022-02-18
用途:
荷締め
建設業・工事業

錆びやすいのが難点か・・・・・・
それ以外は問題なし

対象商品:
53536499
2020-10-26
用途:
仮設材料の梱包
有限会社 桑田組 様 (建設業・工事業)

16mmってなってるけど正式には15.5mmでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする