GR-12K 自動ビンオープナー Giaretti(ジアレッティ) 53537339 GR-12K 自動ビンオープナー Giaretti(ジアレッティ) 53537339 GR-12K 自動ビンオープナー Giaretti(ジアレッティ) 53537339 GR-12K 自動ビンオープナー Giaretti(ジアレッティ) 53537339

自動ビンオープナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53537339 品番GR-12K
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作
フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。
手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。
力の弱いシニアの方、女性、子供に最適
開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます!
電池式だから、どこでも使用できる!

本体寸法(mm)190×100×68 電池アルカリ単三電池×2本 電池寿命約80回 対応寸法(mm)フタ部分:32〜101、本体部分:21〜95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53537339
2023-11-10
用途:
瓶の蓋開け
卸売・小売業

固くて開かない蓋を開けたかったのですが、開きませんでした。
それ以外は開きました。
手の力が弱い方は便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする