ミスターパーツケース

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53537935 品番 SP-4040
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。
動かない小箱スタッキング加工
安全設計、スーパーロック方式。

色(本体)(本体)ブルー、(フタ)クリア 付属品ボックス(ロング)2個、(大)2個、(中)4個、(小)8個 色(ボックス)レッド/ブルー/グリーン/イエロー 小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロング)200×70×62、(大)140×100×63、(中)100×70×63、(小)70×50×63 質量(kg)2 仕様- ブルー 高さ(mm)72 材質(本体)高耐衝撃性ABS 奥行(mm)375 内寸法(mm)400×280×H61 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72 仕切数(個)最大16 色(フタ)クリア 仕切りあり 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72 小箱内寸法(幅×奥行×深さ)(mm)(ロング)192×60×57、(大)130×90×57、(中)90×60×57、(小)60×42×57 材質(フタ)高耐衝撃性ABS 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×280×61 材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン アズワン品番64-8691-38 入数6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スライドロック式をシステム採用し、ロックをかけないとハンドルが表れず閉め忘れを防止します。中の小箱は底部アール形状につき、収納物が取り出しやすいです。中の小箱はスタッキングされ動かず、混ざりにくい構造になっております。ちょっとした小物に便利なミニ収納ポケット付き。小箱も自由に組み替えられて遊び心もあり、あなただけの収納が可能です。蓋、本体には高耐衝撃性ABSを採用し、強度は抜群です。 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×280×61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06754946
2022-10-07
用途:
車の整備部品
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいものを仕分けるのに便利です。注文してすぐに届いたのが助かります。

対象商品:
06754946
2022-12-10
用途:
ネジなどの整理
建設業・工事業

中身を簡単に入れ替えられるのがいい。
改善点としては外側と中身を別々に販売してくれると無駄な中身がでなくてよい。

対象商品:
06754946
2022-02-13
用途:
展示品の管理のため
建設業・工事業

トレイが外れるため、入れ替えが必要な細かな部品の管理に適している。

対象商品:
53537935
2020-09-04
用途:
電気工事・端子やビスの整理
建設業・工事業

ミスターパーツケースは、10年ぐらい前から使っており、今回追加購入です。

特に端子・端子キャップの小分け・整理には役立ちます。
非常に使いやすく、蓋が不用意に開き中身がばらけるといったトラブルは、いままでありません。
また、太めのナット・ボルト・アンカー等の重い物の収納にも耐えきれる強度があると思いますので、安心して使用しています。

この都度ミスターパーツケース5シリーズのうち1部生産終了という情報を聞きまして、本当ならば非常に残念です。
色々なご事情がメーカーさんにもあるとは思いますが、このような良い商品は今後も生産し続けてほしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53537935
2020-06-30
用途:
ねじボックス 普段使い
宮原機工 様

閉め忘れて中身散乱・・・ しない構造!!
ふたを閉め忘れる事をさせない構造となっている。
大事に使えば長持ちもするし、かなりの重さでも重ねて使える。
プラスチックながら強度も良いです。
最初に買ってからもう2年ぐらい使ってますがひび、割れ、なしです。
今回は2回目追加購入です。
価格も他サイトより安い!!

2人が参考にしています
対象商品:
06754946
2020-08-10
用途:
小物商品の運搬
建設業・工事業

個別に箱が取れるために商品入れ替えがしやすいです。またケースはかなり頑丈そうです。
小箱無しのものも選べるといらない箱が無駄にならずに済むのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
06754946
2020-09-07
用途:
ボルト・ナットの持ち運び
建設業・工事業

内箱が外せるので単なる間仕切りタイプよりも中身の入れ替えがしやすいのがいい。

対象商品:
06754946
2019-05-29
用途:
ビスの保管

小分けに収納できるし、サイズも手ごろなので良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする