0409775 ルーチェワゴン TPW サンコープラスチック 53538809 0409775 ルーチェワゴン TPW サンコープラスチック 53538809 0409775 ルーチェワゴン TPW サンコープラスチック 53538809 0409775 ルーチェワゴン TPW サンコープラスチック 53538809

ルーチェワゴン TPW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53538809 品番 0409775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キッチンの整理に便利なワゴン。
一時的に物を置いたり、立ち仕事の際にも便利なテーブル付き。
2Lのペットボトルがスッキリ収納できる。
スリムタイプなのでスキマ収納にピッタリ。
キャスター付きで移動もラクラク。

耐荷重(kg)約13(キャスター部分) 高さ(mm)654 奥行(mm)499 間口(mm)152 ベージュ 種別TPW-1121 材質本体=ポリプロピレン、支柱=ポリスチレン 質量(kg)約1.11 アズワン品番64-4188-38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする