ルーチェワゴン TSW

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53538845 品番 0404572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キッチンの整理に便利なワゴン。
一時的に物を置いたり、立ち仕事の際にも便利なテーブル付き。
深さのあるカゴで、野菜ストッカーとしてや高さのあるものの整理にも便利。
メッシュカゴで通気性があるので野菜のストックにも使用できる。
スリムタイプなのでスキマ収納にピッタリ。
キャスター付きで移動もラクラク。

耐荷重(kg)約10(キャスター部分) 高さ(mm)677 奥行(mm)470 間口(mm)220 ベージュ 種別TSW-21 材質本体=ポリプロピレン、支柱=ポリスチレン 質量(kg)約1.41 アズワン品番64-4188-39
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
ラボセンターで使用
その他業種

組み立ても簡単でたいへん重宝しております。
サイズもぴったりで作業も効率よくできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする