曜日別特売
3507074 引き出し式収納ケース ストッキーストッカー サンコープラスチック 53538906

 

3507074 引き出し式収納ケース ストッキーストッカー サンコープラスチック 53538906
3507074 引き出し式収納ケース ストッキーストッカー サンコープラスチック 53538906
3507074 引き出し式収納ケース ストッキーストッカー サンコープラスチック 53538906

引き出し式収納ケース ストッキーストッカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード53538906品番3507074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

クローゼットでの衣類の収納に便利な引き出し。
深型引き出し3段構成で、たっぷり収納。
半透明なので収納した衣類も探しやすい。
キャスターつきで移動もラクラク。

ブラウン材質ポリプロピレン質量(kg)約3.2段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×470×700(キャスター含む)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,550/税込2,805
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53538906
2022-09-26
用途: デスクのサイド収納として
医療・福祉・介護関連業

キャスターも付いておりデスクのサイド収納として使用しておりますが収納もかなり入りますので重宝しております。
配送がメーカーから直接の為、少し日数がかかりましたがもう少し早く届くと大満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする