0427182 ブリオ A4 サンコープラスチック 53538949 0427182 ブリオ A4 サンコープラスチック 53538949 0427182 ブリオ A4 サンコープラスチック 53538949 0427182 ブリオ A4 サンコープラスチック 53538949

ブリオ A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53538949 品番 0427182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。
スタイリッシュな収納を可能にするスッキリしたフォルム。
同じシリーズの違うサイズを積み重ねて使えます。
引出し前面が半透明なので、収納したものを探しやすい。
強度の高いポリプロピレン製。
ワイヤーラックにも合わせやすいサイズなので高さや幅を調整して組み合わせれば、収納スペースが拡大。
生活感を感じさせないシンプルな引き出し収納だから、インテリアの雰囲気もグレードアップ。

ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×347×185 質量(kg)約1.19 段数浅2段ケース 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
工場、個人収納用
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で個人用の収納引き出しとして5個 購入しました。深さも有り、重ねられるので重宝しています。

対象商品:
53538933
2023-02-26
用途:
細かい道具の収納
公益財団法人東京動物園協会 様 (その他業種)

コンパクトなサイズがちょうどよく、屋外での使用ですが丈夫で長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする