※着用例

036312602 肩まで暖かチュニック丈ホームベスト セルヴァン 53540218 036312602 肩まで暖かチュニック丈ホームベスト セルヴァン 53540218 036312602 肩まで暖かチュニック丈ホームベスト セルヴァン 53540218 036312602 肩まで暖かチュニック丈ホームベスト セルヴァン 53540218

肩まで暖かチュニック丈ホームベスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM〜L チャコールグレー 注文コード53540218 品番036312602
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

表情のある表面のフリース素材を使用した見た目も温かなベストです。肩先までカバーしていても動きやすくて暖かいです。お尻まで隠れるロングタイプのベストです。フワフワとした風合いで肌触りがやさしく感じリラックスできます。左右にポケット付です。ステッチデザインのボタンが小粋なお洒落感を演出。

サイズM〜L バスト(cm)79〜94 身長(cm)154〜162 チャコールグレー
注意
※洗濯ネットを使用してください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※濃色の為、淡色や白物と一緒に洗わないでください。
※湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※毛羽が燃えやすいので、火に近づけないでください。
※表面に毛羽があるため、炎が走る場合があります。
※長時間、日光や蛍光灯にあたると変色する恐れがあります。
※摩擦で毛玉ができやすいので、激しい運動や長期の連用はお避けください。
※蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53540227
2022-11-14
用途:
ちょっと寒い時
その他業種

第一印象は、え?ペラペラ? って感じでした。羽織ってみると、同時にフワッと暖かさに包まれる感じ。フリースのロングベストでは肩から腕が冷えるって時にこちらは肩まで暖かいです。そしてとても軽い。膝丈があったら最強だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする