コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53540559 品番SG-30KB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。
雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。

コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 質量(kg)7.2 用途屋外での電源延長に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53540559
2021-11-02
用途:
農作業、ビニールハウス内作業、宅地内樹木選定
農・林・水産業

申し込んでから直ぐに届き、有り難かったです。
包装も丁寧でした。
商品は想像していた以上にきれいでしっかりしており、安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする