コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53540577 品番ST-30KSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。
安全・接地付プロモデル。
通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。
電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。

コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 定格電流(A)6 電線長さ(m)30 質量(kg)7.1 用途屋内での電源延長に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋内 特性温度センサー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする