MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式Pコン用ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53540613
品番
19710
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
二面幅(mm)
12
全長(mm)
62
用途
型枠作業に大変便利です。
材質
Cr-M鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
78
穴角
6角
ソケット形状
ギザ付