MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式ソケット スーパーロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53540647
品番
19713
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
二面幅(mm)
21
全長(mm)
135
用途
建築・作業現場での作業に大変便利です。
材質
Cr-V鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
209
穴角
12角