MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式クサビフォームタイソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53540656
品番
19714
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
全長(mm)
80
用途
型枠作業に大変便利です。
材質
Cr-M鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
116
ソケット形状
ラッパ型