MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式全ネジソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53540674
品番
19716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,160
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
全長(mm)
60
用途
型枠作業に大変便利です(19716、19717)、建築・作業現場での作業に大変便利です(19718)
材質
Cr-V鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
132
二面幅(inch)
2分5厘
ソケット形状
全ネジ