軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53540717 品番19721
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。

二面幅(mm)17×21 全長(mm)83 用途建築・作業現場での作業に大変便利です。 材質Cr-M鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)207 ソケット形状12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする