MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53540735
品番
19723
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
二面幅(mm)
19×24
全長(mm)
83
用途
建築・作業現場での作業に大変便利です。
材質
Cr-M鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
232
ソケット形状
6角