QCエクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53540753 品番 19792
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。

差込角(mm)12.7 全長(mm)250 用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。 材質Cr-V鋼 質量(g)504 ソケット形状エクステンションバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする