MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
QCソケット ダブル アウトスライド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53540769
品番
19827
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
18Vインパクトレンチ対応。
今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)
32×36
全長(mm)
95〜113
材質
Cr-M鋼/Cr-V鋼
質量(g)
563
差込角(mm)
12.7
アズワン品番
65-1942-21
ソケット形状
12角