MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
QCソケット シングル スーパーロング 6角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53540787
品番
19816
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
18Vインパクトレンチ対応。
今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)
21
全長(mm)
135
材質
Cr-V鋼
質量(g)
433
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
6角