MUST TOOL
MUST TOOLの スパナ/レンチ
MUST TOOLの コンビネーションスパナ
鋼製束レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53540918
品番
12279
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。
二面幅(mm)
21
全長(mm)
300
用途
フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。
材質
Cr-V鋼
幅(mm)
フリーレンチ:14〜32
質量(g)
416