おいしい天然水 のどみたす

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500mL×24本) 注文コード 53541033 品番 401-859
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

7年間保存できる「のどみたす」は硬度14度の軟水を摂氏120度で加熱殺菌し、耐熱容器に充填することにより、長期保存が可能です。
適度なミネラルを含んだ硬度14度の超軟水。お茶や調理にはもちろん、お薬を飲まれるご高齢の方や、乳幼児のミルク・離乳食にも安心してご利用いただけます。
のどみたすは大地が育んだ天然のミネラル成分を含み、人工添加や成分加工を一切していない、自然本来のおいしさをいかした安全なお水です。

種類保存水 保存期間(年)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×25.6×22 原材料水(軟水)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53541049
2022-01-24
用途:
防災用として
飲食業

まだ飲んでませんが、価格的にちょうどよいのと7年置いておけるのがよいかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする