三和製作所
三和製作所の 非常用トイレ
ささっトイレ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100セット)
注文コード
53541076
品番
401-948
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
凝固剤ですぐ固まる、極小サイズのささっトイレ
災害備蓄に最適な極小サイズの使い捨てトイレ処理セット。
1人1人に配りやすい個包装タイプ。
大容量タイプでも備蓄がしやすいコンパクト設計。
使用可能回数
100
成分
抗菌高吸収性樹脂、柿抽出物、珪酸塩化合物、フマル酸塩
セット内容
抗菌凝固剤/排便袋:100袋、大型外袋:10袋、取扱説明書×1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×8×75(個包装)