三和製作所
三和製作所の 非常用トイレ
ささっトイレ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300セット)
注文コード
53541085
品番
401-949
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
凝固剤ですぐ固まる、極小サイズのささっトイレ
災害備蓄に最適な極小サイズの使い捨てトイレ処理セット。
1人1人に配りやすい個包装タイプ。
大容量タイプでも備蓄がしやすいコンパクト設計。
使用可能回数
300
成分
抗菌高吸収性樹脂、柿抽出物、珪酸塩化合物、フマル酸塩
セット内容
抗菌凝固剤/排便袋:300袋、大型外袋:15袋、取扱説明書×1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1枚:450×326×171、65×8×75(個包装)