401-990 sanwa背負えるレスキューツールセット 三和製作所 53541103 401-990 sanwa背負えるレスキューツールセット 三和製作所 53541103 401-990 sanwa背負えるレスキューツールセット 三和製作所 53541103

sanwa背負えるレスキューツールセット

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53541103 品番401-990
参考基準価格(税別)¥65,650 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

背負式で両手がふさがらない!コンパクトサイズで運びやすい!
全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい!
ケースは丈夫なターポリン製!

セット内容丸ショベル690mm、バール600mm、パンダグラフジャッキ1t用、万能オノ、両口ハンマー1.8kg、ボルトクリッパ350mm、天然ゴムコート手袋(L)、標識ロープ、ゴーグル1個 、防塵マスク2枚 、軍手1双 、背負い式収納ケース(ターポリン製)750×280×120mm 、小物用袋 質量(kg)10 収納寸法(mm)ケース:750×280×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
防災時の救助の為
その他業種

価格は手ごろでジャッキーも入って良いのですが、防塵マスクとか、保護メガネが入っていると更によかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする